Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FT, 22uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1H220AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFT1H220AR, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=11 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=165 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=880 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,164*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
10
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,262*
1 Tag
6975
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,48*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,245*
€ 0,4823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H220P
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.