Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16725308 Herst.-Nr.: EEEFT1V561AP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, Typ=EEEFT1V561AP, Basisbreite=10.3 mm, Basislänge=10.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.2 mm, Kapazität=560 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=196 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.19 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=60 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,406* | € 0,528* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,44* | € 0,53* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,29* | € 1,24* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|