Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FT, 100uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725306
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1V101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFT1V101AP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=300 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=260 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133000
1000
Frei Haus
ab € 0,128*
€ 0,162*
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
72
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 115
860
5
€ 5,95*
ab € 0,2411*
€ 0,4914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,457* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EMZA350ADA101MF80G
ab € 0,22*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V101P
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.