Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 220uA, 10V, 2.47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723963
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A222L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1A222L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=220 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=2.47 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3175*
€ 0,6027*
5
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,658*
1 Tag
861
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,952*
1 Tag
212
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,18*
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6027*
€ 0,71721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8081* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1A222
ab € 0,413*
Ähnlich
RS Pro
7110864
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.