Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 160uA, 16V, 1.56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723953
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C102L
EAN/GTIN:
     5059039524716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C102L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=9000 h, Leckstrom=160 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.56 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,475*
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,52*
1 Tag
80
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
1 Tag
37960
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,573*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3774*
€ 0,7397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6486*
€ 0,77183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3774*
€ 0,44911
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1C102
ab € 0,237*
Ähnlich
RS Pro
7110977
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.