Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1500uF, 240uA, 16V, 2.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C152
EAN/GTIN:
     5059039431755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C152, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1500 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=240 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=2.18 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
10
€ 6,90*
ab € 0,189*
€ 0,515*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3895*
€ 0,764*
1 Tag
8374
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1C152B
ab € 0,284*
Ähnlich
RS Pro
1701177
ab € 142,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.