Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 75.5uA, 16V, 950mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723945
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=75.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1751*
€ 0,3751*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,39*
1 Tag
5665
10
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,444*
5
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,5018*
1 Tag
345
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SEPG470M
ab € 0,573*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1C471
ab € 0,18*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1C471L
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.