Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 680uF, 108.8uA, 16V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723942
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C681L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C681L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=108.8 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 115
2962
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2228*
€ 0,4597*
1 Tag
206
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1C681LB
ab € 0,182*
Ähnlich
RS Pro
7110961
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.