Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 680uF, 238uA, 35V, 2.47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723941
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V681L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1V681L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=238 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=2.47 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
Lager 115
1488
3
€ 5,95*
ab € 0,438*
€ 0,8728*
1 Tag
242
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 1,555*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8728*
€ 1,03863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7728*
€ 0,91963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,6184* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.