Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 50uA, 50V, 870mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723916
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=50 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=870 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,33*
2 Tage
383
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
5
€ 6,90*
ab € 0,0873*
€ 0,4151*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2199*
€ 0,4485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1H101
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.