Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 100uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723896
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V101XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1V101XP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=280 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190800
900
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,161*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,217*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,42*
5
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,493*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2863*
€ 0,6894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4677*
€ 0,55656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFT1V101AP
ab € 2,04*
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V101XP
ab € 127,998*
Zubehör
Panasonic
EEEFPV101XAP
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.