Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 164.5uA, 35V, 1.22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723816
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=164.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.22 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,07*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,707*
€ 1,8968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,8968*
€ 2,25719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5768*
€ 1,87639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1507*
€ 1,36933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,6904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.