Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 20V, 10uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16721575
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SVP10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Backup Kondensator
Polymerkondensator, Typ=20SVP10M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.3 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.9 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=100 µA, Länge=5.3 mm, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=1.02 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=120 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SVP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
2 Tage
1500
1500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,602*
10 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 0,503*
€ 0,613*
Lager 115
1217
3
€ 5,95*
ab € 0,5573*
€ 1,0514*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9814*
€ 1,16787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6873*
€ 0,81789
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,1542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.