Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22uF, 250V, 37uA, -10 ... 50 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16709018
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204213229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL204213229E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=15000 h, Leckstrom=37 µA, Länge=30 mm, Nennspannung DC=250 V, Rippelstrom=220 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=6.8 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=042 ASH, Toleranz=-10 ... 50 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
299
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 5,06*
Lager 115
647
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 5,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.