Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16708903 Herst.-Nr.: MAL202119471E3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, Typ=MAL202119471E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=98 µA, Länge=30 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=980 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=310 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=021 ASM, Toleranz=±20 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 11 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 2,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,13* | € 5,14* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,65* | € 5,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,19* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|