Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16707004 Herst.-Nr.: MAL203038478E3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, Typ=MAL203038478E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=5.6 µA, Länge=10 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=40 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=30.5 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=030 AS, Toleranz=-10 ... 50 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 76 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 4 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,55* | € 1,49* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,90* | € 1,83* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,89* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|