Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, rastbar 470uF 20% 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16704684
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504A5477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=B43504A5477M000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=1.61 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=50 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=2.1 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=290 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Karton, Serien=B43504
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Elektrolytkondensator, rastbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
€ 14,99*
ab € 12,38*
€ 25,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 26,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ELG477M450AT6AA
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.