Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4700 uF 40 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704584
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41303-B7478-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko snap-in, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Radial/Snap-In, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elkos radial 40 vdc, becherelko, alu elko epcos, Elektrolytkondensatoren, Snap-in Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos, snap-in, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG