Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000uF, 16V, 324uA, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16703979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202115103E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL202115103E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=21 mm, Kapazität=10000 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=324 µA, Länge=38 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=2.17 A, Äquivalenter Vorwiderstand=60 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=021 ASM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,70*
200
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 7,03*
5
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 7,62*
2 Tage
75
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.