Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 220pF, 250VAC, 630VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16570956
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J002201D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2J002201D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=220 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.01 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2883*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6144*
€ 0,73114
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.