Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 22nF, 400VAC, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16570030
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O122204B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS4O122204B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,456*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,726*
€ 1,396*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.