Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 10nF, 400VAC, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16569974
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O121003F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS4O121003F00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3016*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5871*
€ 0,69865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5243*
€ 0,62392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.