Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 10nF, 200VAC, 400VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16568406
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G021003C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS4G021003C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,670 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,67 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,40*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,1998*
€ 0,4109*
1 Tag
1644
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,446*
5
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,55*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521E6103K000
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.