Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 3.3nF, 400VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16567226
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J013302C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=MKP1J013302C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=MKP 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2458*
€ 0,5114*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4107*
€ 0,48873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.