| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16549166 Herst.-Nr.: PPN0,22ST RU FRA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, axial, Typ=PPN0,22ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=220 nF, Länge=20 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=1.2 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.05 %, Serien=PPN Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 18 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,61* | € 5,36* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,70* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|