Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, axial 10 uF 250 VDC/110 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16547129
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PA10,00ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, axial, Typ=PA10,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=23.2 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=10 µF, Länge=33 mm, Nennspannung AC=110 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Serien=PA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
7 mm
Tiefe:
104 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.