Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 4.7nF, 40VAC, 63VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16542948
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C014701D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2C014701D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
233
3
€ 5,95*
ab € 0,3467*
€ 0,6856*
1 Tag
4267
10
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,783*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.