Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 160VAC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16524623
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F031001E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS2F031001E00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,475 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,471*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 115
100
5
€ 5,95*
ab € 0,2454*
€ 0,4811*
1 Tag
7787
10
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,658*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C3104K000
ab € 0,102*
Ähnlich
Kemet
R82IC3100DQ55K
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.