Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 220VAC, 400VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16524128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237351104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=BFC237351104, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Lose, Serien=MKT373
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
662
1
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,788*
Lager 115
1636
10
€ 5,95*
ab € 0,375*
€ 0,857*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,402*
€ 1,438*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.