Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16522817 Herst.-Nr.: MKS2C041001F00KSSD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, Typ=MKS2C041001F00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,197* | € 0,587* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,59* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3435* | € 0,5929* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,33* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7787* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|