Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 680nF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16522791
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C036801E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS2C036801E00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=680 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Lager 115
17
3
€ 5,95*
ab € 0,2921*
€ 0,5862*
1 Tag
16393
10
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,663*
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0684K000
ab € 0,177*
Ähnlich
Vishay
BFC237011684
ab € 0,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.