Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kondensatoren, 4.7nF, 300VAC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16511013
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3472M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Y-Kondensatoren, Typ=B32021A3472M289, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung Y=300 VAC, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=800 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Gurtware, Serien=B32021
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
830
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,187*
1 Tag
2490
830
Frei Haus
ab € 0,199*
€ 0,25*
Lager 115
1485
5
€ 5,95*
ab € 0,3743*
€ 0,7525*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.