| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16503395 Herst.-Nr.: FKS2D011501A00KSSD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, Typ=FKS2D011501A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=1.5 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.7 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=FKS 2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,250 g | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,50* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3114* | € 0,5114* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,114* | € 0,517* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,557* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|