| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16500743 Herst.-Nr.: FKP1U016805H00KSSD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=FKP1U016805H00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=20.5 mm, Kapazität=6.8 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, Kondensator, radial |
| | |
| |