Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 330pF, 700VAC, 2kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500735
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U003304C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP1U003304C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=330 pF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 115
218
3
€ 5,95*
ab € 0,3169*
€ 0,6156*
1 Tag
3975
5
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,938*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3969*
€ 0,47231
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.