Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 220nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500473
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D032201C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS2D032201C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,55*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,402*
€ 0,6816*
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,808*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6816*
€ 0,8111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.