Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 470nF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500382
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32529C0474K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,155*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,197*
1 Tag
41077
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,448*
Lager 115
2327
5
€ 5,95*
ab € 0,1988*
€ 0,4606*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,303* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS2C034701C00KSSD
ab € 0,147*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J4474KB45
ab € 0,271*
Ähnlich
Vishay
BFC237011474
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.