| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16500381 Herst.-Nr.: B32529C0334K000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, Typ=B32529C0334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,176* | € 0,3564* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,107* | € 0,477* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0692* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|