Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 2.2uF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500372
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C0225K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32520C0225K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10.3 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32520
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,31*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,6777*
€ 1,3174*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9676*
€ 1,15144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8677*
€ 1,03256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7877*
€ 0,93736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6777*
€ 0,80646
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,9522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.