Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.3% Kabelanschlussklemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490128
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     VERT-X 2831-736-611-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angular Position Sensor
Winkelaufnehmer, Typ=VERT-X 2831-736-611-102, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehmoment einstellbar=3 Ncm, Kabellänge=1 m, Linearität (±)=0.3 %, Stromverbrauch=19 mA, Winkel – Elektrisch=360 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
82,5 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.