Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.3% Kabelanschlussklemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490125
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     VERT-X 2831-736-221-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angular Position Sensor
Winkelaufnehmer, Typ=VERT-X 2831-736-221-102, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehmoment einstellbar=3 Ncm, Kabellänge=1 m, Linearität (±)=0.3 %, Stromverbrauch=14 mA, Winkel – Elektrisch=360 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Open-Collector, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
60 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
175 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.