Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsgeber RFC Series Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490051
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     Z-RFC-P02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsgeber
Positionsgeber, Typ=Z-RFC-P02, Art des Sensorzubehörs=Positionsgeber, Geeignet für=RFC Series Sensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.