Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.25% 10kOhm Wandmontage Kabelanschlussklemme IP63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490041
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     GL 60-10KM354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angular Position Sensor
Winkelaufnehmer, Typ=GL 60-10KM354, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drehmoment einstellbar=0.5 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=1 m, Linearität (±)=0.25 %, Toleranz=20 %, Widerstand=10 kΩ, Winkel – Elektrisch=354 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP63
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
32,2 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.