Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Schaft-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16441042
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5272 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
trimmer
Zubehör für Potentiometer, Typ=5272 WHITE, Gesamtlänge=12 mm, Aufnahmeschaft=Schaft-Knopf, Für den Einsatz mit=PT-15 15 mm Carbon Potentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1351*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.