Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Rändel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16440846
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5371 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Zubehör für Potentiometer, Typ=5371 WHITE, Gesamtlänge=-888, Aufnahmeschaft=Rändel, Für den Einsatz mit=PT-15 15 mm Carbon Potentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer carbon, Zubehör für Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.