Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rändel zu Trimmer PT 15 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16440812
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5371 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
Rändel zu Trimmer PT 15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0.300 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: trimmer, Rändel zu Trimmer PT 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2494*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.