Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 4.7kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16440556
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05472A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NH05472A2020IPMS, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=-888, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4454*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6662*
€ 0,79278
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5854*
€ 0,69663
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5654*
€ 0,67283
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.