Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Rändel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16438014
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5034 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Zubehör für Potentiometer, Typ=5034 BLACK, Gesamtlänge=-888, Aufnahmeschaft=Rändel, Für den Einsatz mit=PT-10 10 mm Carbon Potentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2939*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.