| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16436182 Herst.-Nr.: PT10LV10103A2020PMS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=PT10LV10103A2020PMS, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 9 mm | Nettogewicht: | 0,650 g | Tiefe: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0,65 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,2071* | € 0,386* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,271* | € 0,708* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|