Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435168
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10103A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10103A2020IPMS, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,755*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.